Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEW1 Soft Star -nuppi 1 1/2 tuuman sokea 5/16-18 | AC9GBP

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEW1 Soft Star -nuppi 1 1/2 tuuman blind 5/16-18

Varastossa
Tuote: AC9GBP Malli: 3GEW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kosketustähdenuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.5 "
Suorittaa loppuunSinkki kelattu
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE päällystetty, sinkkikeltainen insertti
Pituus1"
MateriaaliTeräs
TyyliPehmeä kosketustähti
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunNupin tyyppiPituusRuuvin pituusTyyliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEV9 Pehmeä kosketustähdenuppi 1 1 1/2 tuumaa 5 / 16-18 | AC9GBN 3GEV91.5 "Sinkki kirkasMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs1"1"Pehmeä kosketustähti ruuvilla€4.88
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEW4 Pehmeä kosketustähdenuppi 1 1 7/8 tuumaa 5 / 16-18 | AC9GBT 3GEW41.875 "Sinkki kirkasMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs1.125 "1"Pehmeä kosketustähti ruuvilla€5.16
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEW5 Pehmeä tähtinuppi 1 3/4 1 7/8 tuumaa 5 / 16-18 | AC9GBU 3GEW51.875 "Sinkki kirkasMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs1.125 "1.75 "Pehmeä kosketustähti ruuvilla€4.79
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEW6 Pehmeä tähtönuppi 1 7/8 tuuman kaihdin 5 / 16-18 | AC9GBV 3GEW61.875 "Sinkki kelattuMusta polypro, TPE päällystetty, sinkkikeltainen insertti1.125 "-Pehmeä kosketustähti€4.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEW1 Soft Star -nuppi 1 1/2 tuuman blind 5/16-18
€4.37 / yksikkö