Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEL3 T -nuppi 1 tuumainen 3 / 8-16 2 tuuman lukko | AC9FYN

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEL3 T -nuppi 1 tuuman 3/8-16 2 tuuman läpilukko

Varastossa
Tuote: AC9FYN Malli: 3GEL3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT Nuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus1"
MateriaaliTeräs
TyyliT Nuppi
Napauta Tyyppi (tuumaa)Läpi, lukitus
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEK8 T -nuppi 1 1 tuuma 3 / 8-16 2 tuumaa | AC9FYJ 3 GEK82"1"1"T Nuppi ja ruuvi-€3.10
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEK9 T -nuppi 1 1/2 1 tuumaa 3 / 8-16 2 tuumaa | AC9FYK 3 GEK92"1"1.5 "T Nuppi ja ruuvi-€3.12
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEL1 T -nuppi 1 tuumaa 3 / 8-16 2 tuumaa läpi AC9FYL 3GEL 12"1"-T NuppiKautta€2.02
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEL2 T -nuppi 1 tuuman 3 / 8-16 2 tuuman sokea | AC9FYM 3GEL 22"1"-T NuppiSokea€2.90
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEL9 T -nuppi 3/4 1 1/8 tuumaa 3 / 8-16 2 1/2 tuumaa | AC9FYV 3GEL 92.5 "1.125 "0.75 "T Nuppi ja ruuvi-€3.07
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEM1 T -nuppi 1 1/8 tuumaa 3 / 8-16 2 1/2 tuumaa | AC9FYW 3GEM12.5 "1.125 "-T NuppiKautta€3.31
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEM2 T -nuppi 1 1/8 tuumaa 3 / 8-16 2 1/2 tuumaa kaihtimet | AC9FYX 3GEM22.5 "1.125 "-T NuppiSokea€3.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEL3 T -nuppi 1 tuuman 3/8-16 2 tuuman läpilukko
€2.44 / yksikkö