Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEF5 Vetonuppi 1 1/4 tuumaa 5/16-18 Halkaisija 1 5/8 tuumaa | AC9FWR

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF5 vetonuppi 1 1/4 tuumaa 5/16-18 halkaisija 1 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FWR Malli: 3GEF5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä nuppi
Halkaisija1.625 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Nupin tyyppiMusta polyproplastinen muoviteräs sinkkisinkku
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
TyyliVedä
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunNupin tyyppiKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEF6 Vetonuppi 1 1/4 tuumaa 3/8-16 Halkaisija 1 5/8 tuumaa | AC9FWT 3GEF6SinkittyMusta polypro-muoviterässinkki3 / 8-16€2.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF5 vetonuppi 1 1/4 tuumaa 5/16-18 halkaisija 1 5/8 tuumaa
€3.07 / yksikkö