Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDU7-uritettu nuppi 1 3/8 tuuman läpi 10-24 | AC9FRP

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDU7 uurrettu nuppi 1 3/8 tuumaa läpi 10-24

Varastossa
Tuote: AC9FRP Malli: 3GDU7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu nuppi
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija1.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkilukkomutteri
Pituus0.5 "
MateriaaliTeräs
Tyyliuurrettu
Napauta Tyyppi (tuumaa)Läpi, lukitus
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNupin tyyppiTyyliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDU6-uritettu nuppi 1 1 3/8 tuumaa 10-24 | AC9FRN 3GDU6Musta polypro-muovi, terässinkkiteräsUurrettu ruuvilla€2.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDU7 uurrettu nuppi 1 3/8 tuumaa läpi 10-24
€2.28 / yksikkö