Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDU6-uritettu nuppi 1 1 3/8 tuumaa 10-24 | AC9FRN

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDU6 uurrettu nuppi 1 1 3/8 tuumaa 10-24

Varastossa
Tuote: AC9FRN Malli: 3GDU6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu nuppi
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija1.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus0.5 "
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus1"
TyyliUurrettu ruuvilla
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNupin tyyppiTyyliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDU7-uritettu nuppi 1 3/8 tuuman läpi 10-24 | AC9FRP 3GDU7Musta polypro-muovi, terässinkkilukkomutteriuurrettu€2.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDU6 uurrettu nuppi 1 1 3/8 tuumaa 10-24
€2.38 / yksikkö