Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDT7 Pehmeä nelinapainen nuppi 5/8 1 / 4-20 1 3/8 Tuumaa | AC9FRE

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDT7 Pehmeä neljän keilan nuppi 5/8 1/4-20 1 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FRE Malli: 3GDT7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kosketusnuppi
Pohjan halkaisija.0.5 "
Halkaisija1.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs
Pituus0.625 "
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus0.625 "
TyyliNeljä piikkiä ruuvilla
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDT8 Pehmeä nelilohkonuppi Sokea 1 / 4-20 1 3/8 | AC9FRF 3GDT8Pehmeä kosketus neljä lohkoa€3.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDT7 Pehmeä neljän keilan nuppi 5/8 1/4-20 1 3/8 tuumaa
€4.45 / yksikkö