Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GILMOUR 31NG41 Sprinkleri, halkaisija 45 jalkaa Muovi | AG2NDW

GILMOUR 31NG41 pyörivä sprinkleri, halkaisija 45 jalkaa muovia

Varastossa
Tuote: AG2NDW Malli: 31NG41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä sprinkleri
PohjamateriaaliaMuovi
PäämateriaaliMuovi
Letkun liitäntä3/4 "GHT (F)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8424819090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Vedenpaine (60 psi)
    • Suihkutus (halkaisija 45 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GILMOUR 31NG41 pyörivä sprinkleri, halkaisija 45 jalkaa muovia
€12.18 / yksikkö