Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDT8 Pehmeä nelilohkonuppi Sokea 1 / 4-20 1 3/8 | AC9FRF

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDT8 Pehmeä neliliuskainen nuppiverho 1/4-20 1 3/8

Varastossa
Tuote: AC9FRF Malli: 3GDT8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kosketusnuppi
Pohjan halkaisija.0.5 "
Halkaisija1.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs
Pituus0.625 "
MateriaaliTeräs
TyyliPehmeä kosketus neljä lohkoa
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDT7 Pehmeä nelinapainen nuppi 5/8 1 / 4-20 1 3/8 Tuumaa | AC9FRE 3GDT7Neljä piikkiä ruuvilla€4.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDT8 Pehmeä neliliuskainen nuppiverho 1/4-20 1 3/8
€3.64 / yksikkö