Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDT3 3-napainen nuppi 8 / 16-2 1 2/9 tuuman | ACXNUMXFRA

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDT3 nelikärkinen nuppi 3/8-16 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FRA Malli: 3GDT3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljä piikkiä
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija2.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus1.125 "
MateriaaliTeräs
TyyliNeljä piikkiä
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNupin tyyppiMateriaaliRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDR9 Nelipyöräinen nuppi 3/4 3 / 8-16 2 1/2 tuumaa | AC9FQX 3 GDR9Musta polypro-muovi, terässinkkiteräsTeräs0.75 "Neljä piikkiä ruuvilla-€3.28
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDT1 1-napainen nuppi 3 8 / 16-2 1 2/9 tuumaa | ACXNUMXFQY 3GDT1Musta polypro-muovi, terässinkkiteräsTeräs1"Neljä piikkiä ruuvilla-€3.71
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDT2 Nelipiikkinen nuppi 1 1/4 3/8-16 2 1/2 In | AC9FQZ 3GDT2Musta polypro-muovi, terässinkkiteräsTeräs1.25 "Neljä piikkiä ruuvilla-€3.31
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDT4 3-napainen sokea 8 / 16-2 1 2/9 tuumaa | ACXNUMXFRB 3GDT4Musta polypro-muovi, terässinkkiteräsTeräs-Neljä piikkiäSokea€3.78
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDT5 nelinapainen nuppi lukon kautta 3 / 8-16 2 1/2 | AC9FRC 3GDT5Musta polypro-muovi, terässinkkiteräsTeräs-Neljä piikkiäLäpi, lukitus€3.74
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDU4 Nelipyöräinen nuppi Qr 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FRL 3GDU4Musta polypro-muovi, messinkiMessinki-Neljä piikkiäLäpi, pikalukitus€7.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDT3 nelikärkinen nuppi 3/8-16 2 1/2 tuumaa
€2.97 / yksikkö