Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDL7 Kolmipiikkinen nuppiverho 14-20 2 tuumaa | AC9FPQ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL7 kolmipiikkinen nuppiverho 14-20 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FPQ Malli: 3GDL7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolme piikkiä
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus1.125 "
MateriaaliTeräs
TyyliKolme piikkiä
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaSuorittaa loppuunPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDJ5 1.25 3-napainen nuppi 1 / 4-20 koko Pp | AC9FNU 3GDJ50.625 "1.25 "Sinkitty1"-Kolme piikkiäKautta€2.31
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDJ6 1.25 3-piikkinen nuppi Blnd 1 / 4-20 Koko Pp | AC9FNV 3GDJ60.625 "1.25 "Sinkki keltainen1"-Kolme piikkiäSokea€2.24
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDJ9 1.75 3-napainen nuppi 1 / 4-20 x, 75 Koko Pp | AC9FNY 3GDJ90.75 "1.75 "Sinkitty1"0.75 "Kolme piikkiä ruuvilla-€3.18
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDK1 1.75 3-napainen nuppi 1 / 4-20 koko Pp | AC9FNZ 3 GDK10.75 "1.75 "Sinkitty1"-Kolme piikkiäKautta€2.86
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDK2 Kolmipiikkinen nuppiverho 1/4-20 1 3/4 In | AC9FPA 3 GDK20.75 "1.75 "Sinkitty1"-Kolme piikkiäSokea€3.12
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDK3 Kolmiosainen nuppi Loc 1 / 4-20 1 3 / 4in | AC9FPB 3 GDK30.75 "1.75 "Sinkitty1"-Kolme piikkiäLukituksen kautta€2.86
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDL5 1-napainen nuppi 1 4 / 20-2 9 In | ACXNUMXFPN 3GDL50.75 "2"Sinkitty1.125 "1"Kolme piikkiä ruuvilla-€3.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL7 kolmipiikkinen nuppiverho 14-20 2 tuumaa
€3.22 / yksikkö