Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN RFS-A02 taarapannu, leveys 370 mm, syvyys 240 mm, korkeus 20 mm, ruostumaton teräs | CE8LXU

KERN AND SOHN RFS-A02 taarapannu, leveys 370 mm, syvyys 240 mm, korkeus 20 mm, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8LXU Malli: RFS-A02

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeipä
Syvyys240mm
Korkeus20mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys370 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)29.5
Laivan leveys (cm)39.5
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN RFS-A02 taarapannu, leveys 370 mm, syvyys 240 mm, korkeus 20 mm, ruostumaton teräs
€101.48 / yksikkö