Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDE7 Pehmeä pallonuppi 1 1/4 tuumaa 1 / 4-20 1 3/8 tuumaa | AC9FMG

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDE7 pehmeä pallonuppi 1 1/4 tuumaa 1/4-20 1 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FMG Malli: 3GDE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kosketuspallonuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
TyyliPehmeä kosketuspallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3FKN4 Pehmeä kosketuspallonuppi 7/8 tuumaa 1 / 4-20 1 tuumaa | AC9CDA 3FKN40.625 "1"Musta polypro, TPE-päällystemuovi, terässinkkilukkomutteri0.875 "€4.38
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDD9 Pehmeä pallonuppi 1 1/8 tuumaa 1 / 4-20 1 1/4 tuumaa | AC9FLZ 3GDD90.625 "1.25 "Musta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs1.125 "€3.98
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDF8 Pehmeä pallonuppi 1 3/8 tuumaa 1 / 4-20 1 1/2 tuumaa | AC9FMT 3GDF80.75 "1.5 "Musta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs1.375 "€4.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDE7 pehmeä pallonuppi 1 1/4 tuumaa 1/4-20 1 3/8 tuumaa
€3.83 / yksikkö