Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDF8 Pehmeä pallonuppi 1 3/8 tuumaa 1 / 4-20 1 1/2 tuumaa | AC9FMT

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDF8 pehmeä pallonuppi 1 3/8 tuumaa 1/4-20 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FMT Malli: 3GDF8
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
€4.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kosketuspallonuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs
Pituus1.375 "
MateriaaliTeräs
TyyliPehmeä kosketuspallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3FKN4 Pehmeä kosketuspallonuppi 7/8 tuumaa 1 / 4-20 1 tuumaa | AC9CDA 3FKN40.625 "1"Musta polypro, TPE-päällystemuovi, terässinkkilukkomutteri0.875 "€4.38
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDD9 Pehmeä pallonuppi 1 1/8 tuumaa 1 / 4-20 1 1/4 tuumaa | AC9FLZ 3GDD90.625 "1.25 "Musta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs1.125 "€3.98
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDE7 Pehmeä pallonuppi 1 1/4 tuumaa 1 / 4-20 1 3/8 tuumaa | AC9FMG 3GDE70.75 "1.375 "Musta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs1.25 "€3.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDF8 pehmeä pallonuppi 1 3/8 tuumaa 1/4-20 1 1/2 tuumaa
€4.00 / yksikkö