INGERSOLL-RAND ZV4S -nostolaitteen tyhjiökuorman korkki @ 25HG 300 lb | AE3NHT 5EFN9

INGERSOLL-RAND ZV4S Lift Assist -tyhjiökuormatulppa@25HG 300 lb

Varastossa
Tuote: AE3NHT Malli: ZV4SRistiviite: 5EFN9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,154.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiötyyppinen nostolaite
Ilmankulutus1.67 scfm
OhjausAsennettu riipus
Suorittaa loppuunKeltainen maali
Sisääntulon koko3/8 tuuman tunnus
Kokonaiskorkeus19 "
kokonaisleveys12 - 39 "
jousitusNauhanreikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostokapasiteetti @ 15 "(HG) (180 paunaa)
    • Nostokapasiteetti @ 20 "(HG) (240 paunaa)
    • Nostokapasiteetti @ 25 "(HG) (300 paunaa)
    • Suositeltava nostomekanismi (Ingersoll Rand Zimmerman -sarjan ilmakaapelitasapainotin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
INGERSOLL-RAND ZV1S Nostolaitteen tyhjiökuormituskyky @ 25HG 100 lb | AE3NHQ 5EFN7 ZV1S1.67 scfm17 "8"€7,106.23
INGERSOLL-RAND ZV1ST Nostoapuimurin tyhjiökuormituskyky @ 25 HG 50 lb | AE3NHR 5EFN8 ZV1ST10 scfm31 "10 "€10,528.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND ZV4S Lift Assist -tyhjiökuormatulppa@25HG 300 lb
€17,154.56 / yksikkö