INGERSOLL-RAND RS30i-A125 / 230 3-vaiheinen 40 hv ruuviruuvikompressori | CD2LWY 53RU34

INGERSOLL-RAND RS30i-A125/230 3-vaiheinen 40 hv:n pyörivä ruuviilmakompressori

Varastossa
Tuote: CD2LWY Malli: RS30i-A125/230Ristiviite: 53RU34

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32,676.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä ruuvikompressori
(F) NPT-ulostulo1-1 / 2 "
Ympäristön lämpötila Alue36-115 astetta F
dBA @ 3 jalkaa69
VelvollisuusJatkuva
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine184
Täyden kuorman ampeerit122.0
HP40.0
Tulojännite230 VAC
Max. Paine125 psi
Moottorin kierrosluku1800
Kokonaissyvyys42 "
Kokonaiskorkeus61 "
Kokonaispituus77 "
Vaihe3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 470.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPTulojänniteHinta
INGERSOLL-RAND RS30i-A125/460 3-vaiheinen 40 HP: n ruuvikierukkompressori | CD2LWZ 53RU35 RS30i-A125 / 46061.040.0460 VAC€30,326.89
INGERSOLL-RAND RS37i-A125/230 3-vaiheinen 50 hv:n pyörivä ruuviilmakompressori | CD2LXA 53RU40 RS37i-A125 / 230139.050.0230 VAC€34,040.70
INGERSOLL-RAND RS37i-A125 / 460 3-vaiheinen 50 hv ruuviruuvikompressori | CD2LXB 53RU41 RS37i-A125 / 46070.050.0460 VAC€36,674.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND RS30i-A125/230 3-vaiheinen 40 hv:n pyörivä ruuviilmakompressori
€32,676.39 / yksikkö