DEWALT PFM1421000 Tangon ripustin, 1/4 tuuman porakoko, teräsankkuri, 25PK | CG6MTQ 54PD61

DEWALT PFM1421000 Tangon ripustusankkuri, 1/4 tuuman porakoko, teräsankkuri, 25PK

Tuote: CG6MTQ Malli: PFM1421000Ristiviite: 54PD61
€105.61 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustimen ankkuri
AnkkurimateriaaliTeräs
VäriHopea
Poran koko1 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.1 / 2 "
Kantavuus2,835 paunaa.
MateriaaliTeräs
MateriaalihakemusBetoni
PistetyyppiKiilapultti
Vavan koko3 / 8 "-16
Sauvan tyyppiPystysuora
Ruuvin koko1 / 4 "
Varren pituus1 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennettavaksi betoniin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1421000 Tangon ripustusankkuri, 1/4 tuuman porakoko, teräsankkuri, 25PK
€105.61 /pakkaus