Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9599 -adapterimutteritarvike - 5 kpl pakkaus | AB9VDJ 2FGA4

GROTE 84-9599 Adapterimutterin lisävaruste – 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VDJ Malli: 84-9599Ristiviite: 2FGA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdapterimutterin lisävaruste
Värisinkki
YhteysRuuvi
Yhteyden tyyppiRuuvi
Connector TypeSivuterminaali
KoteloSinkitty messinki
MateriaaliMessinki
Nastan koko3/8 - 16 x 13/32 "
AlaluokkaTarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeNastan kokoPkg. MääräHinta
GROTE 84-9185 -adapterimutteritarvike - 5 kpl pakkaus | AB9UYP 2FEY9 84-9185Yläterminaali5/16 - 18 x 9/16 "5€53.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9599 Adapterimutterin lisävaruste – 5 kpl pakkaus
€51.77 /pakkaus