Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND M2A120RP64 Kulmahiomakone, 4 tuuman pyörän halkaisija, 1 hv Hevosvoimaa, 12000 RPM | CR4PBE 48UT77

INGERSOLL-RAND M2A120RP64 kulmahiomakone, 4 tuuman pyörän halkaisija, 1 hv hevosvoimaa, 12000 rpm

Varastossa
Tuote: CR4PBE Malli: M2A120RP64Ristiviite: 48UT77

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€1,109.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INGERSOLL-RAND M2A120RP1045 Kulmahiomakone, 4 1/2 tuuman pyörän halkaisija, 1 hv Hevosvoimaa, 12000 RPM | CR4PBC 45JW70 M2A120RP1045€1,326.68
INGERSOLL-RAND M2L120RP1045 Kulmahiomakone, 4 1/2 tuuman pyörän halkaisija, 1 hv Hevosvoimaa, 12000 RPM | CR4PBD 45JW81 M2L120RP1045€1,439.33
INGERSOLL-RAND M2L135RP64 Kulmahiomakone, 4 tuuman pyörän halkaisija, 1 hv Hevosvoimaa, 13, 500 RPM | CR4PBF 45JW82 M2L135RP64€1,591.39
INGERSOLL-RAND M2E145RP64 Kulmahiomakone, 4 tuuman pyörän halkaisija, 1 hv Hevosvoimaa, 14, 500 RPM | CR4PBG 45JW74 M2E145RP64€1,271.12
INGERSOLL-RAND M2A120RP105 Kulmahiomakone, 5 tuuman pyörän halkaisija, 1 hv Hevosvoimaa, 12000 RPM | CR4PBH 45JW71 M2A120RP105€1,315.43
INGERSOLL-RAND M2L100RP106 Kulmahiomakone, 6 tuuman pyörän halkaisija, 1 hv Hevosvoimaa, 10000 rpm | CR4PBJ 45JW80 M2L100RP106€1,631.95
INGERSOLL-RAND M2A135RP64 Kulmahiomakone, 4 tuuman pyörän halkaisija, 1 hv Hevosvoimaa, 13, 500 rpm | CR4PBK 45JW72 M2A135RP64€1,174.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND M2A120RP64 kulmahiomakone, 4 tuuman pyörän halkaisija, 1 hv hevosvoimaa, 12000 rpm
€1,109.06 / yksikkö