Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEERS VENTTIILI 887-120C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 2 tuumaa x 12 koko, CPVC | AG9THK 22EY33

SPEARS VALVES 887-120C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 2 tuuma x 12, CPVC

Varastossa
Tuote: AG9THK Malli: 887-120CRistiviite: 22EY33

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiKierretty molempiin päihin
Pituus12 "
MateriaaliCPVC
Max. Paine420 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko2"
Aikataulu80
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 887-020C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 2 tuumaa x 2 kokoa, CPVC | AG9TGL 22EY10 887-020C2"€23.61
SEERS VENTTIILI 887-100C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 2 tuumaa x 10 koko, CPVC | AG9THA 22EY23 887-100C10 "€57.86
SEERS VENTTIILI 887-060C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 2 tuumaa x 6 koko, CPVC | BU7JRR 887-060C-€29.74
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 887-005C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 2 tuumaa x sulkukoko, CPVC | BU7KPR 887-005C-€11.42
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 887-040C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 2 tuumaa x 4 kokoa, CPVC | BU7KUR 887-040C-€18.65
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 887-030C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 2 tuumaa x 3 kokoa, CPVC | BU7LJE 887-030C-€16.13
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 887-035C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 2 tuumaa x 3-1/2 koko, CPVC | BU7LYV 887-035C-€16.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 887-120C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 2 tuuma x 12, CPVC
€67.53 / yksikkö