INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 -vinssivivun ohjaus 13167 Lb Max Pull | AC8NDL 3CPE3

INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 ilmavinssin vivun ohjaus 13167 Lb Max Pull

Varastossa
Tuote: AC8NDL Malli: FA5A-24XK1Ristiviite: 3CPE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150,538.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavinssi
(F) NPT-tulo1-1 / 4 "
1. kerroksen viiva13,167 lb
1. kerroksen linjanopeus38 fpm
Ilmankulutus700 scfm
OhjausVivun hallinta
Vaihteisto40:1
Vaihteen tyyppiplaneettojen
Letkun koko1.5 "
MoottorityyppiMäntämoottori
Kokonaiskorkeus31.5 "
Kokonaispituus58.5 "
kokonaisleveys28.031 "
Vaadittu paine90 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 565.65
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)148.59
Laivan leveys (cm)71.22
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2. kerroksen viivanveto (11,910 paunaa)
    • 2. kerroksen linjanopeus (42 kuvaa / min)
    • 3. kerroksen viivanveto (10,872 paunaa)
    • 3. kerroksen linjanopeus (46 kuvaa / min)
    • 4. kerroksen viivanveto (10,000 paunaa)
    • 4. kerroksen linjanopeus (50 kuvaa / min)
    • 5. kerroksen viivanveto (9258 paunaa)
    • 5. kerroksen linjanopeus (54 kuvaa / min)
    • Suositeltava vaijerihalkaisija. (3/4 ")
    • Vinssityyppi (nostamiseen / vetämiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusVaihteistoLetkun kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
INGERSOLL-RAND BU7A ilmavinssi, vipuohjaus, 3/4 tuuman letkun koko, 90 psi | AC8NDG 3CPD4 BU7A50 scfm54:13 / 4 "15 "19 13 / 16 "10 "€19,166.19
INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 -vinssivivun ohjaus 5169 Lb Max Pull | AC8NDH 3CPD9 FA2B-24MX1350 scfm43:11.5 "27.59347 3 / 32 "22.125 "€76,423.73
INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 -vinssivivun ohjaus 5169 Lb Max Pull | AC8NDJ 3CPE1 FA2B-24XK1350 scfm43:11.5 "27.59351 3 / 32 "22.125 "€67,809.11
INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 -vinssivivun ohjaus 13167 Lb Max Pull | AC8NDK 3CPE2 FA5A-24MX1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€101,855.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 ilmavinssin vivun ohjaus 13167 Lb Max Pull
€150,538.54 / yksikkö