INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 -vinssivivun ohjaus 5169 Lb Max Pull | AC8NDJ 3CPE1

INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 ilmavinssin vivun ohjaus 5169 Lb Max Pull

Varastossa
Tuote: AC8NDJ Malli: FA2B-24XK1Ristiviite: 3CPE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67,809.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavinssi
(F) NPT-tulo1-1 / 4 "
1. kerroksen viiva5169 lb
1. kerroksen linjanopeus74 fpm
Ilmankulutus350 scfm
OhjausVivun hallinta
Vaihteisto43:1
Vaihteen tyyppiplaneettojen
Letkun koko1.5 "
MoottorityyppiMäntämoottori
Kokonaiskorkeus27.593
Kokonaispituus51 3 / 32 "
kokonaisleveys22.125 "
Vaadittu paine90 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 470.25
Laivan korkeus (cm)70.08
Laivan pituus (cm)129.79
Laivan leveys (cm)56.16
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2. kerroksen viivanveto (4710 paunaa)
    • 2. kerroksen linjanopeus (81 kuvaa / min)
    • 3. kerroksen viivanveto (4326 paunaa)
    • 3. kerroksen linjanopeus (89 kuvaa / min)
    • 4. kerroksen viivanveto (4000 paunaa)
    • 4. kerroksen linjanopeus (96 kuvaa / min)
    • 5. kerroksen viivanveto (3720 paunaa)
    • 5. kerroksen linjanopeus (103 kuvaa / min)
    • Suositeltava vaijerihalkaisija. (1/2 ")
    • Vinssityyppi (nostamiseen / vetämiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusVaihteistoLetkun kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
INGERSOLL-RAND BU7A ilmavinssi, vipuohjaus, 3/4 tuuman letkun koko, 90 psi | AC8NDG 3CPD4 BU7A50 scfm54:13 / 4 "15 "19 13 / 16 "10 "€19,166.19
INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 -vinssivivun ohjaus 5169 Lb Max Pull | AC8NDH 3CPD9 FA2B-24MX1350 scfm43:11.5 "27.59347 3 / 32 "22.125 "€76,423.73
INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 -vinssivivun ohjaus 13167 Lb Max Pull | AC8NDK 3CPE2 FA5A-24MX1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€101,855.49
INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 -vinssivivun ohjaus 13167 Lb Max Pull | AC8NDL 3CPE3 FA5A-24XK1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€150,538.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 ilmavinssin vivun ohjaus 5169 Lb Max Pull
€67,809.11 / yksikkö