INGERSOLL-RAND BU7A ilmavinssi, vipuohjaus, 3/4 tuuman letkun koko, 90 psi | AC8NDG 3CPD4

INGERSOLL-RAND BU7A ilmavinssi, vipuohjaus, 3/4 tuuman letkun koko, 90 psi

Varastossa
Tuote: AC8NDG Malli: BU7ARistiviite: 3CPD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,166.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavinssi
(F) NPT-tulo1 / 2 "
1. kerroksen viiva1200 lb
1. kerroksen linjanopeus37 fpm
Ilmankulutus50 scfm
OhjausVivun hallinta
Vaihteisto54:1
Vaihteen tyyppiplaneettojen
Letkun koko3 / 4 "
MoottorityyppiMäntämoottori
Kokonaiskorkeus15 "
Kokonaispituus19 13 / 16 "
kokonaisleveys10 "
Vaadittu paine90 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)50.32
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi alueilla, joilla on tulipalovaara materiaalien vetämiseen, nostamiseen ja kiristämiseen
    • Vankka valuteräsrakenne takaa kestävyyden ja pitkän käyttöiän
    • Varustettu muuttuvanopeuksisella kuristusventtiilillä tarkan paikannuksen varmistamiseksi
    • Nauhajarru tarjoaa tehokkaan jarrutuksen ja kytkimen vapauttamisen nopeasti vaijerin maksamiseen
    • Noudattaa ANSI / ASME B30.7 -standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusVaihteistoLetkun kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 -vinssivivun ohjaus 5169 Lb Max Pull | AC8NDH 3CPD9 FA2B-24MX1350 scfm43:11.5 "27.59347 3 / 32 "22.125 "€76,423.73
INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 -vinssivivun ohjaus 5169 Lb Max Pull | AC8NDJ 3CPE1 FA2B-24XK1350 scfm43:11.5 "27.59351 3 / 32 "22.125 "€67,809.11
INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 -vinssivivun ohjaus 13167 Lb Max Pull | AC8NDK 3CPE2 FA5A-24MX1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€101,855.49
INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 -vinssivivun ohjaus 13167 Lb Max Pull | AC8NDL 3CPE3 FA5A-24XK1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€150,538.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND BU7A ilmavinssi, vipuohjaus, 3/4 tuuman letkun koko, 90 psi
€19,166.19 / yksikkö