DAYTON 21D021 Varusteet Rulla 8000 Lb Kääntyvä 10-1/2 In | AB6EWP

DAYTON 21D021 Varustustela 8000 Lb Kääntyvä 10-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6EWP Malli: 21D021

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€845.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelaite
Kantavuus8000 lb
Rullien lukumäärä14
Kokonaiskorkeus4.75 "
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys5.75 "
Rulla Dia.15 / 16 "
Rullan pituus3-5 / 16 "
RullatyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.0975
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.RullatyyppiHinta
DAYTON 21D020 Varustelaite 2000 Lb. Jäykkä | AB6EWN 21D0202000 lb3.187 "8"3.625 "11 / 16 "Jäykkä€167.13
DAYTON 21D022 Varustelaite 15000 Lb. Käännä 5 tuumaa | AB6EWQ 21D02215,000 lb5"10.5 "5.75 "15 / 16 "Kääntyvä€463.55
DAYTON 21D023 Varusteet Rulla 30000 Lb kääntyvä 4-3/4 In | AB6EWR 21D02330,000 lb4.75 "12.75 "6.5 "1.187 "Kääntyvä€394.83
DAYTON 2MPR4 -laitteiden rulla 2200 Lb. Kiinteä | AC2TGX 2MPR42200 lb4.75 "13 "8.75 "4"Jäykkä€123.20
DAYTON 2MPR5 -laitejyrä 4400 Lb. Kiinteä | AC2TGY 2MPR54400 lb4.75 "13 "8.75 "4"Jäykkä€194.43
DAYTON 2MPR6 -laitteiden rulla 5500 Lb. Kiinteä | AC2TGZ 2MPR65500 lb4.125 "8.25 "4"3.5 "Jäykkä€135.67
DAYTON 2MPR7 Varustustela 6600 Lb. Kiinteä | AC2THA 2MPR76600 lb4.75 "13 "12 "3.5 "Jäykkä€175.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 21D021 Varustustela 8000 Lb Kääntyvä 10-1/2 tuumaa
€845.09 / yksikkö