Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 89296560 Kiilahihna 5 Rib 42-1 / 2 | AF2NMA 6WA85

INGERSOLL-RAND 89296560 kiilahihna 5 ripa 42-1/2"

Varastossa
Tuote: AF2NMA Malli: 89296560Ristiviite: 6WA85

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
VyötyyppiPoly V
Toimialanumero5PK1080
Materiaalipolyuretaani
Metalli havaittavissaEi
Kylkiluiden määrä5
Ulkopituus42.5 "
Yläleveys25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4010313000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
INGERSOLL-RAND 95099453 Kiilahihna | AN2YRT 33NV48 95099453Kiilahihnat€79.28
INGERSOLL-RAND 39158324 Kiilahihna | BT7BLR 26CU99 39158324Kiilahihnat€65.95
INGERSOLL-RAND 89265060 Kiilahihna | CJ3TGZ 6WA86 89265060Kiilahihnat€441.04
INGERSOLL-RAND 95099461 Kiilahihna | CJ3THA 26CV07 95099461Kiilahihnat€181.89
INGERSOLL-RAND 39204730 kiilahihna, 47.5 tuuman koko | CJ3THB 26CU97 39204730Kiilahihnat€97.91
INGERSOLL-RAND 95099479 Kiilahihna | CR4PZC 794JV6 95099479Kiilavyö€148.85
INGERSOLL-RAND 95100178 kiilahihna | CR4PZD 794JW0 95100178Kiilavyö€175.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 89296560 kiilahihna 5 ripa 42-1/2"
€106.33 / yksikkö