Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3/8-5-616 Litografit nauha Rubiininpunainen 3/8 tuumaa x 5 jaardia | AA6WWP 15D059

3M 3/8-5-616 litografien teippi Rubiininpunainen 3/8 tuumaa x 5 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6WWP Malli: 3/8-5-616Ristiviite: 15D059
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
€5.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitografien nauha
Tartunnan lujuus36 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriRubiinin punainen
Pituus5 yd.
MateriaaliPVC
Suorituskyky Temp.Jopa 120 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus29 paunaa / tuumaa
Paksuus2.4 milj.
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 1 / 2-5-616 litografien nauha rubiininpunainen 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6WNH 15C881 1 / 2-5-6161 / 2 "€8.26
3M 1-5-616 Litografien nauha Rubiininpunainen 1 tuumaa x 5 jaardia | AA6WQL 15C935 1-5-6161"€14.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3/8-5-616 litografien teippi Rubiininpunainen 3/8 tuumaa x 5 jaardia
€5.59 / yksikkö