Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 51233690 Poratanko 7/8 x 4-1 / 4 H kierre 24 tuumaa | AA8VPZ 1AJD2

INGERSOLL-RAND 51233690 poratanko 7/8 x 4-1/4 H kierre 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8VPZ Malli: 51233690Ristiviite: 1AJD2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoran sauva
Poran koko7 / 8 "
Kokonaispituus24 "
Varren pituus4.25 "
Varren muotoHex
Varren koko7/8" x 4-1/4"
Varren tyyppiH lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoKokonaispituusVarren kokoHinta
INGERSOLL-RAND 50354596 Poratanko 1 x 4-1 / 4 H kierre 24 tuumaa | AA8VQA 1AJD3 503545961"24 "1 "x 4-1 / 4"€277.92
INGERSOLL-RAND 51234060 Poratanko 7/8 x 4-1 / 4 H kierre 48 tuumaa | AA8VQB 1AJD4 512340607 / 8 "48 "7/8" x 4-1/4"€380.00
INGERSOLL-RAND 50283183 Poratanko 1 x 4-1 / 4 H kierre 48 tuumaa | AA8VQC 1AJD5 502831831"48 "1 "x 4-1 / 4"€427.04
INGERSOLL-RAND 50712975 Poratanko 7/8 x 4-1 / 4 H kierre 72 tuumaa | AA8VQD 1AJD6 507129757 / 8 "72 "7/8" x 4-1/4"€475.52
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 50283696 Poratanko 1 x 4-1 / 4 H kierre 72 tuumaa | AA8VQE 1AJD7 502836961"72 "1 "x 4-1 / 4"€470.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 51233690 poratanko 7/8 x 4-1/4 H kierre 24 tuumaa
€273.50 / yksikkö