INGERSOLL-RAND 50354596 Poratanko 1 x 4-1 / 4 H kierre 24 tuumaa | AA8VQA 1AJD3

INGERSOLL-RAND 50354596 Poratanko 1 x 4-1/4 H kierre 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8VQA Malli: 50354596Ristiviite: 1AJD3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoran sauva
Poran koko1"
Kokonaispituus24 "
Varren pituus4.25 "
Varren muotoHex
Varren koko1 "x 4-1 / 4"
Varren tyyppiH lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3055
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoKokonaispituusVarren kokoHinta
INGERSOLL-RAND 51233690 Poratanko 7/8 x 4-1 / 4 H kierre 24 tuumaa | AA8VPZ 1AJD2 512336907 / 8 "24 "7/8" x 4-1/4"€273.50
INGERSOLL-RAND 51234060 Poratanko 7/8 x 4-1 / 4 H kierre 48 tuumaa | AA8VQB 1AJD4 512340607 / 8 "48 "7/8" x 4-1/4"€380.00
INGERSOLL-RAND 50283183 Poratanko 1 x 4-1 / 4 H kierre 48 tuumaa | AA8VQC 1AJD5 502831831"48 "1 "x 4-1 / 4"€427.04
INGERSOLL-RAND 50712975 Poratanko 7/8 x 4-1 / 4 H kierre 72 tuumaa | AA8VQD 1AJD6 507129757 / 8 "72 "7/8" x 4-1/4"€475.52
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 50283696 Poratanko 1 x 4-1 / 4 H kierre 72 tuumaa | AA8VQE 1AJD7 502836961"72 "1 "x 4-1 / 4"€470.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 50354596 Poratanko 1 x 4-1/4 H kierre 24 tuumaa
€277.92 / yksikkö