Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 51234060 Poratanko 7/8 x 4-1 / 4 H kierre 48 tuumaa | AA8VQB 1AJD4

INGERSOLL-RAND 51234060 poratanko 7/8 x 4-1/4 H kierre 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8VQB Malli: 51234060Ristiviite: 1AJD4
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
€380.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoran sauva
Poran koko7 / 8 "
Kokonaispituus48 "
Varren pituus4.25 "
Varren muotoHex
Varren koko7/8" x 4-1/4"
Varren tyyppiH lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1715
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoKokonaispituusVarren kokoHinta
INGERSOLL-RAND 51233690 Poratanko 7/8 x 4-1 / 4 H kierre 24 tuumaa | AA8VPZ 1AJD2 512336907 / 8 "24 "7/8" x 4-1/4"€273.50
INGERSOLL-RAND 50354596 Poratanko 1 x 4-1 / 4 H kierre 24 tuumaa | AA8VQA 1AJD3 503545961"24 "1 "x 4-1 / 4"€277.92
INGERSOLL-RAND 50283183 Poratanko 1 x 4-1 / 4 H kierre 48 tuumaa | AA8VQC 1AJD5 502831831"48 "1 "x 4-1 / 4"€427.04
INGERSOLL-RAND 50712975 Poratanko 7/8 x 4-1 / 4 H kierre 72 tuumaa | AA8VQD 1AJD6 507129757 / 8 "72 "7/8" x 4-1/4"€475.52
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 50283696 Poratanko 1 x 4-1 / 4 H kierre 72 tuumaa | AA8VQE 1AJD7 502836961"72 "1 "x 4-1 / 4"€470.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 51234060 poratanko 7/8 x 4-1/4 H kierre 48 tuumaa
€380.00 / yksikkö