Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 49124407 Paineilmasäädin, 1 tuuman Fnpt, oikealta vasemmalle, 200 Cfm, 0 PSI - 160 PSI | CR4PRV 49XW55

INGERSOLL-RAND 49124407 Paineilmasäädin, 1 tuuman Fnpt, oikealta vasemmalle virtaus, 200 Cfm, 0 PSI - 160 PSI

Varastossa
Tuote: CR4PRV Malli: 49124407Ristiviite: 49XW55
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
€1,989.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansäädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INGERSOLL-RAND 49124373 Paineilmasäädin, 1 tuuman Fnpt, virtaus vasemmalta oikealle, 200 Cfm, 0 PSI - 160 PSI | CR4PRU 49XW52 49124373€2,015.41
INGERSOLL-RAND 49124365 Paineilman säädin, 1/2 tuuman Fnpt, virtaus vasemmalta oikealle, 75 Cfm, 0 PSI - 160 PSI | CR4PRW 49XW51 49124365€1,417.47
INGERSOLL-RAND 49124399 Paineilmasäädin, 1/2 tuuman Fnpt, oikealta vasemmalle, 75 Cfm, 0 PSI - 160 PSI | CR4PRX 49XW54 49124399€1,452.75
INGERSOLL-RAND 49124381 Paineilman säädin, 2 tuuman Fnpt, virtaus vasemmalta oikealle, 1000 Cfm, 0 PSI - 160 PSI | CR4PRY 49XW53 49124381€4,226.26
INGERSOLL-RAND 49124415 Paineilman säädin, 2 tuuman Fnpt, oikealta vasemmalle, 1000 Cfm, 0 PSI - 160 PSI | CR4PRZ 49XW56 49124415€4,246.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 49124407 Paineilmasäädin, 1 tuuman Fnpt, oikealta vasemmalle virtaus, 200 Cfm, 0 PSI - 160 PSI
€1,989.57 / yksikkö