Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH 18SG-7 käsihiomakoneen pintapölysuoja 7 tuumaa | AF7KPV 21TP15

BOSCH 18SG-7 käsihiomakoneen pinnan pölysuoja 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7KPV Malli: 18SG-7Ristiviite: 21TP15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsimyllyn pölysuoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8467290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH 18SG-7 käsihiomakoneen pinnan pölysuoja 7 tuumaa
€228.11 / yksikkö