INGERSOLL-RAND 4840M ilmavaihdemoottori 3.2 hv 975 rpm | AA8UAV 1AAG4

INGERSOLL-RAND 4840M ilmavaihdemoottori 3.2 Hp 975 rpm

Varastossa
Tuote: AA8UAV Malli: 4840MRistiviite: 1AAG4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,213.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavaihdemoottori
CFM95
Suorittaa loppuunMusta
Vaihteisto9:1
KoteloAlumiini ja teräs
HP3.20
kiilaura0.25 "
Kiilauran pituus0.250 "
MateriaaliAlumiini ja teräs
Max. Ilmavirta95 cfm
Max. Ilmanpaine90 PSI
Maks. Kierrosluku975
AsennusKasvot
Ei kuormitusta RPM975
Käyttölämpötila alue0 astetta 150 astetta F
Dia ulkopuolella.4"
Kokonaispituus12.13 "
Portin kokoNPT 1 / 2 "
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti485
Akselin dia.1"
Akselin pituus2.25 "
Stall Tourque (tuumaa lbs.)756
Lämpötila0-150
TyyppiPyörivä siipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8412390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusCFMSuorittaa loppuunEi kuormitusta RPMDia ulkopuolella.KokonaispituusPortin kokoAkselin dia.Hinta
INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 -ilmamoottori 0.34 hv 450 rpm 71 tuumaa lb | AA8UAP 1AAF8 M004RVR033AR3Laippa18Kulta ja musta4501.76 "8.11 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€2,785.91
INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 -ilmavaihdemoottori 0.31 Hv 280 Rpm 99 Tuumaa Lb | AA8UAQ 1AAF9 M004RVR050AR3Laippa18Kulta ja musta2801.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€3,500.99
INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 -ilmavaihdemoottori 0.31 hv 85 r / min 330 tuumaa lb | AA8UAR 1AAG1 M004RVR167AR3Laippa18Kulta ja musta851.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€3,550.08
INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 -moottorimoottori 0.61 Hv 94 612 / min 8 tuumaa Lb | AA1UAT 2AAGXNUMX M007RVR188BR6Kasvot33--2.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€5,349.24
INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 -moottorimoottori 0.61 Hv 47 K / min 1212 Tuumaa Lb | AA8UAU 1AAG3 M007RVR374BR6Kasvot33Kulta ja musta472.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€5,551.05
INGERSOLL-RAND 4840U ilmavaihdemoottori 3 hv 170 rpm 1800 tuumaa lb | AA8UAW 1AAG5 4840UKasvot95Musta1704"14.5 "NPT 1 / 2 "1"€10,811.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 4840M ilmavaihdemoottori 3.2 Hp 975 rpm
€9,213.04 / yksikkö