Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 -ilmamoottori 0.34 hv 450 rpm 71 tuumaa lb | AA8UAP 1AAF8

INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Ilmavaihdemoottori 0.34 hv 450 rpm 71 tuumaa Lb

Varastossa
Tuote: AA8UAP Malli: M004RVR033AR3Ristiviite: 1AAF8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,785.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavaihdemoottori
CFM18
Suorittaa loppuunKulta ja musta
Vaihteisto33:1
KoteloAlumiini ja teräs
HP0.34
kiilaura0.125 "
Kiilauran pituus0.125 "
MateriaaliAlumiini ja teräs
Max. Ilmavirta18 cfm
Max. Ilmanpaine90 PSI
Maks. Kierrosluku450
AsennusLaippa
Ei kuormitusta RPM450
Käyttölämpötila alue0 astetta 150 astetta F
Dia ulkopuolella.1.76 "
Kokonaispituus8.11 "
Portin kokoNPT 1 / 4 "
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti225
Akselin dia.3 / 8 "
Akselin pituus1"
Stall Tourque (tuumaa lbs.)142
Lämpötila0-150
TyyppiPyörivä siipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8412390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusCFMSuorittaa loppuunEi kuormitusta RPMDia ulkopuolella.KokonaispituusPortin kokoAkselin dia.Hinta
INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 -ilmavaihdemoottori 0.31 Hv 280 Rpm 99 Tuumaa Lb | AA8UAQ 1AAF9 M004RVR050AR3Laippa18Kulta ja musta2801.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€3,500.99
INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 -ilmavaihdemoottori 0.31 hv 85 r / min 330 tuumaa lb | AA8UAR 1AAG1 M004RVR167AR3Laippa18Kulta ja musta851.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€3,550.08
INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 -moottorimoottori 0.61 Hv 94 612 / min 8 tuumaa Lb | AA1UAT 2AAGXNUMX M007RVR188BR6Kasvot33--2.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€5,349.24
INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 -moottorimoottori 0.61 Hv 47 K / min 1212 Tuumaa Lb | AA8UAU 1AAG3 M007RVR374BR6Kasvot33Kulta ja musta472.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€5,551.05
INGERSOLL-RAND 4840M ilmavaihdemoottori 3.2 hv 975 rpm | AA8UAV 1AAG4 4840MKasvot95Musta9754"12.13 "NPT 1 / 2 "1"€9,213.04
INGERSOLL-RAND 4840U ilmavaihdemoottori 3 hv 170 rpm 1800 tuumaa lb | AA8UAW 1AAG5 4840UKasvot95Musta1704"14.5 "NPT 1 / 2 "1"€10,811.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Ilmavaihdemoottori 0.34 hv 450 rpm 71 tuumaa Lb
€2,785.91 / yksikkö