Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TJY4 Kylmäsuojakäsineet Xl Gold keltainen / sininen Pr | AG7BWL

CONDOR 4TJY4 Kylmäsuojakäsineet Xl Kulta Keltainen/sininen Pr

Varastossa
Tuote: AG7BWL Malli: 4TJY4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
Taustamateriaalipolyesteri puuvilla
Sulkemistyyppishirred
VäriKultaiset keltaiset / siniset raidat
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliViljan siannahka
Pituus11 "
Liner-materiaaliThinsulate
PalmumateriaaliViljan siannahka
KokoXL
OmpelemismateriaaliPolyesterilanka
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi4203293020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TJY3 Kylmäsuojakäsineet L Keltainen Pr | AD9LVM 4TJY310.75 "L2€16.68
CONDOR 4TJY5 Kylmäsuojakäsineet M Kulta Keltainen Sininen Pr | AD9LVN 4TJY510.5 "M2€16.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TJY4 Kylmäsuojakäsineet Xl Kulta Keltainen/sininen Pr
€16.68 /pakkaus