Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 231C ilmaiskuavain 1/2 tuuman käyttö 8000 rpm | AC4DVF 2Z747

INGERSOLL-RAND 231C ilmaiskuavain 1/2 tuuman veto 8000 rpm

Varastossa
Tuote: AC4DVF Malli: 231CRistiviite: 2Z747
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
€317.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.2
CFM @ täysi kuorma22.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus8000 rpm
Maks. Pultin kapasiteetti9 / 16 "
Max. vääntömomentti600 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7 2 / 7 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko1 / 2 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino5.8 lb
Vääntömomentin alue25-350 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pienikokoinen ilma-avain ruuvien kiinnittämiseen tai löysäämiseen 1/2 tuuman neliötaajuudella; ihanteellinen jopa 9/16 tuuman pulttikokoihin
    • Pistoolityyppinen kahva kaasukahvalla mukavaan otteeseen ja välittömään 22 CFM: n virransyöttöön
    • Erinomainen ajoteho ja suurin vääntömomentti 600 ft-lb, joka pystyy tuottamaan jopa 1200 BPM sisäänrakennetulla tehonsäätönupilla
    • Painesyötön voitelu pitää käyttökierron tasaisena 8000 r / min (max)
    • 1/4 tuuman NPT-tulo vähintään 90 PSI: n ilmansyötöllä
    • Kiinnitysrengas pitää avaimen kärjen paikallaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinMax. vääntömomenttiKokonaispituusTyökalun painoHinta
INGERSOLL-RAND 231HA ilmaiskuavain, pistoolin runko, 8000 rpm | AE2LUF 4YD62 231HAStandardi450 jalkaa-lb.7 1 / 3 "5.8 lb€329.10
INGERSOLL-RAND 231HA-2 ilma-avain 1/2 tuuman vetolaitteella 8000 rpm | AF2YFQ 6Z917 231HA-22 "Laajennettu590 jalkaa-lb.9"6.1 lb€347.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 231C ilmaiskuavain 1/2 tuuman veto 8000 rpm
€317.82 / yksikkö