Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 231HA-2 ilma-avain 1/2 tuuman vetolaitteella 8000 rpm | AF2YFQ 6Z917

INGERSOLL-RAND 231HA-2 ilmaiskuavain 1/2 tuuman käyttö 8000 rpm

Varastossa
Tuote: AF2YFQ Malli: 231HA-2Ristiviite: 6Z917

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasin2 "Laajennettu
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.2
CFM @ täysi kuorma22.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus8000 rpm
Maks. Pultin kapasiteetti9 / 16 "
Max. vääntömomentti590 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9"
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko1 / 2 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino6.1 lb
Vääntömomentin alue25-350 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinMax. vääntömomenttiKokonaispituusTyökalun painoHinta
INGERSOLL-RAND 231C ilmaiskuavain 1/2 tuuman käyttö 8000 rpm | AC4DVF 2Z747 231CStandardi600 jalkaa-lb.7 2 / 7 "5.8 lb€317.82
INGERSOLL-RAND 231HA ilmaiskuavain, pistoolin runko, 8000 rpm | AE2LUF 4YD62 231HAStandardi450 jalkaa-lb.7 1 / 3 "5.8 lb€329.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 231HA-2 ilmaiskuavain 1/2 tuuman käyttö 8000 rpm
€347.63 / yksikkö