Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 231HA ilmaiskuavain, pistoolin runko, 8000 rpm | AE2LUF 4YD62

INGERSOLL-RAND 231HA ilmaiskuavain, pistoolin runko, 8000 rpm

Varastossa
Tuote: AE2LUF Malli: 231HARistiviite: 4YD62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.2
CFM @ täysi kuorma22.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus8000 rpm
Maks. Pultin kapasiteetti9 / 16 "
Max. vääntömomentti450 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7 1 / 3 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko1 / 2 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino5.8 lb
Vääntömomentin alue25-350 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 231HA -sarjan sähkötyökalua käytetään lukkomutterien, suurten pulttien ja ruostuneiden kiinnittimien löysäämiseen ja kiristämiseen erittäin suurella vääntömomentilla, jota muuten ei voida saavuttaa käyttämällä tavallista voimanlähdettä
    • Voi sietää vaikeimmatkin ympäristöt ja kemikaalit sekä toistuvat pudotukset
    • Sisältää mukavat muotoilukahvat ja paineensyöttövoitelujärjestelmän, joka minimoi käyttäjän väsymisen ja kitkahäviöt

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinMax. vääntömomenttiKokonaispituusTyökalun painoHinta
INGERSOLL-RAND 231C ilmaiskuavain 1/2 tuuman käyttö 8000 rpm | AC4DVF 2Z747 231CStandardi600 jalkaa-lb.7 2 / 7 "5.8 lb€307.55
INGERSOLL-RAND 231HA-2 ilma-avain 1/2 tuuman vetolaitteella 8000 rpm | AF2YFQ 6Z917 231HA-22 "Laajennettu590 jalkaa-lb.9"6.1 lb€347.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 231HA ilmaiskuavain, pistoolin runko, 8000 rpm
€321.86 / yksikkö