Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 2115TiMAX ilmaiskuavain, 3/8 tuuman neliökäyttö, 15000 rpm | AC2VLT 2NCU6

INGERSOLL-RAND 2115TiMAX ilmaiskuavain, 3/8 tuuman neliökäyttö, 15000 XNUMX rpm

Varastossa
Tuote: AC2VLT Malli: 2115TiMAXRistiviite: 2NCU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€509.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
CFM @ täysi kuorma17.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus15,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloTitaani
Maks. Pultin kapasiteetti7 / 16 "
Max. vääntömomentti300 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6"
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko3 / 8 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino2.48 lb
Vääntömomentin alue25-230 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään autojen kokoonpanolinjoissa ja huoltotöissä tuottamaan suuri vääntömomentti ja vähemmän käyttäjän rasitusta
    • Tarjoaa yhdellä kädellä eteen / taakse helpon käytön
    • 4-asentoinen virtasäädin antaa paremman lähtötehon ja varmistaa optimaalisen hallinnan
    • Mukana valetusta alumiinista valmistettu vasarakotelo, joka takaa mittavakauden ja korroosionkestävyyden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVelvollisuusKoteloKokonaispituusKiinnitystyyppiTyökalun painoHinta
INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX -ilma-avain 3/8 tuuman 15000 rpm | AC2VLR 2NCU5 2115PTiMAXTeollinenTitaani6"Pin2.48 lb€663.40
INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX ilmaiskuavain, 3/8 tuuman neliökäyttö, 15000 RPM | AF6QRB 20CK92 2115 QTIMAXgeneralYhdistetty9.5 "Sikarengas3.2 lb€478.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2115TiMAX ilmaiskuavain, 3/8 tuuman neliökäyttö, 15000 XNUMX rpm
€509.75 / yksikkö