Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 2015MAX ilma-avain 3/8-tuumainen, 7100 rpm | AE6CXQ 5PXG8

INGERSOLL-RAND 2015MAX ilmaiskuavain 3/8 tuuman veto 7100 rpm

Varastossa
Tuote: AE6CXQ Malli: 2015MAXRistiviite: 5PXG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€698.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
CFM @ täysi kuorma19.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus7100 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiLinjassa
KoteloAlumiini
Maks. Pultin kapasiteetti7 / 16 "
Max. vääntömomentti180 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus13 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko3 / 8 "
TyyliKulma
Työkalun paino3.4 lb
Vääntömomentin alue45-160 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNeliön aseman kokoHinta
INGERSOLL-RAND 2025MAX ilmaiskuavain 1/2 tuuman käyttö 7100 rpm | AE6CXR 5PXG9 2025MAX1 / 2 "€679.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2015MAX ilmaiskuavain 3/8 tuuman veto 7100 rpm
€698.79 / yksikkö