Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 2025MAX ilmaiskuavain 1/2 tuuman käyttö 7100 rpm | AE6CXR 5PXG9

INGERSOLL-RAND 2025MAX ilmaiskuavain 1/2 tuuman veto 7100 rpm

Varastossa
Tuote: AE6CXR Malli: 2025MAXRistiviite: 5PXG9
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
€664.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
CFM @ täysi kuorma19.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus7100 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiLinjassa
KoteloAlumiini
Maks. Pultin kapasiteetti7 / 16 "
Max. vääntömomentti180 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus13 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko1 / 2 "
TyyliKulma
Työkalun paino3.4 lb
Vääntömomentin alue45-160 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.872
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään lukkomutterien, suurten pulttien ja jäätyneiden tai ruostuneiden kiinnikkeiden löysäämiseen tai kiristämiseen
    • Sisältää höyhenpainalluksen liipaisimen, kaksiasentoisen eteenpäin suuntautuvan tehonsäätimen ja eteen / taakse-renkaan, joka tarjoaa tarkan hallinnan
    • Tarjoaa yli kaksinkertaisen tehon tavallisten räikköjen kanssa
    • Alle 2 tuuman pään korkeus mukavaan käyttöön rajoitetuissa tiloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNeliön aseman kokoHinta
INGERSOLL-RAND 2015MAX ilma-avain 3/8-tuumainen, 7100 rpm | AE6CXQ 5PXG8 2015MAX3 / 8 "€684.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2025MAX ilmaiskuavain 1/2 tuuman veto 7100 rpm
€664.83 / yksikkö