Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 182L Taltta-skaalain 1-1 / 16 tuuman aivohalvaus 13.0 CFM | AD3CRF 3Y590

INGERSOLL-RAND 182 litran talttakiila 1-1/16 tuuman iskunpituus 13.0 Cfm

Varastossa
Tuote: AD3CRF Malli: 182LRistiviite: 3Y590
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
€945.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltan skaalain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.5
Iskut minuutissa4000
CFM @ täysi kuorma13.0
Malliergonominen
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko5 / 16 "
Kokonaispituus9"
Vaadittu paine90 psi
Varsi1/2 "neliö
Iskunpituus1-1 / 16 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INGERSOLL-RAND WF-14B-007 leveä skaalaus | CJ3VDF 784NZ6 WF-14B-007€24.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 182 litran talttakiila 1-1/16 tuuman iskunpituus 13.0 Cfm
€945.45 / yksikkö