Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT SG08003 Suorakulmainen läheisyysanturi magneettinen 120V NO | AH2NPD 2CW11

TELEMECANIQUE SENSORS SG08003 Suorakaiteen muotoinen magneettinen läheisyysanturi 120 V NO

Varastossa
Tuote: AH2NPD Malli: SG08003Ristiviite: 2CW11

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€452.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen läheisyysanturi
NEMA-luokitus1, 4, 13
Käyttölämpötila alue-40 - 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ylikuormitus- ja lyhytsuojaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT SGA8176 Suorakulmainen läheisyysanturi Magneettinen 2-johdin | AH2NPE 2CW14 SGA8176€131.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SG08003 Suorakaiteen muotoinen magneettinen läheisyysanturi 120 V NO
€452.67 / yksikkö