Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 ilmaräikkäavain, 3/8 tuuman neliökäyttö, 300 rpm | AE4JWV 5LAN4

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 ilmaräikkäavain, 3/8 tuuman neliökäyttö, 300 rpm

Varastossa
Tuote: AE4JWV Malli: 1105MAX-D3Ristiviite: 5LAN4
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
€368.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
CFM @ täysi kuorma20
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus300 rpm
Kahva materiaaliLinjassa
Pään korkeus1 5 / 16 "
pään leveys1.375 "
Pituus7.25 "
Max. vääntömomentti30 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko3 / 8 "
kuristaaVipu
Vääntömomentin alue5-25 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi ahtaissa tiloissa, kuten moottoripyörien ja autojen moottoripaikoissa, itsepäisten kiinnittimien nopeaan kiristämiseen ja löysäämiseen
    • Ainutlaatuinen pään rakenne takaa kestävyyden ja tasaisen suorituskyvyn koko työkalun käyttöiän ajan
    • Käsin ohjattava nopeuden säädin tarjoaa mahdollisuuden hallita suorituskykyä sujuvasti
    • Komposiittikotelo ja ergonominen kahva takaavat kuljettajan mukavuuden ja eristämisen kylmältä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikuristaaKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVääntömomentin alueUuvuttaaVapaa nopeuspään leveysPituusHinta
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 ilmaräikkäavain edessä 10-4 / 5 tuuman pituus | AE4JWW 5LAN5 1207MAX-D3Laukaista42310-60 jalkaa-lb.Etusivu200 rpm2"10.75 "€377.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 ilmaräikkäavain, 3/8 tuuman neliökäyttö, 300 rpm
€368.94 / yksikkö