Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 ilmaräikkäavain edessä 10-4 / 5 tuuman pituus | AE4JWW 5LAN5

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 ilmaräikkäavain edessä 10-4/5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JWW Malli: 1207MAX-D3Ristiviite: 5LAN5
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
€377.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma23
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus200 rpm
Kahva materiaaliLinjassa
Pään korkeus1 5 / 16 "
pään leveys2"
Pituus10.75 "
Max. vääntömomentti65 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko3 / 8 "
kuristaaLaukaista
Vääntömomentin alue10-60 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikuristaaKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVääntömomentin alueUuvuttaaVapaa nopeuspään leveysPituusHinta
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 ilmaräikkäavain, 3/8 tuuman neliökäyttö, 300 rpm | AE4JWV 5LAN4 1105MAX-D3Vipu3.5205-25 jalkaa-lb.Takaosa300 rpm1.375 "7.25 "€368.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 ilmaräikkäavain edessä 10-4/5 tuumaa
€377.49 / yksikkö