Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 1099XPA ilmaräikkäavain, 12 tuumaa, säädettävä, painonappi | AE4JRV 5LA66

INGERSOLL-RAND 1099XPA ilmaräikkäavain, 12 tuumaa, säädettävä, painonappi

Varastossa
Tuote: AE4JRV Malli: 1099XPARistiviite: 5LA66
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
€423.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma24
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaSäädettävä
Vapaa nopeus220 rpm
Pään korkeus2"
pään leveys2"
Pituus12 "
Max. vääntömomentti76 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko1 / 2 "
kuristaaNappi
Vääntömomentin alue10-60 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkäavain mahdollistaa kiinnittimen tehokkaan kaksinkertaisen kääntämisen pultin kiristämiseksi tai löysäämiseksi
    • Sisältää säädettävän pakojärjestelmän, joka ohjaa ilmavirran pois käyttäjältä ja herkistä teollisuusmateriaaleista
    • Matalaprofiiliset eteen- / taaksesäätimet mahdollistavat käytön pienikokoisissa ja vaikeasti saavutettavissa olevissa tiloissa
    • Varustettu painikkeella on / off-toimintoa varten ja säädettävällä nopeusmekanismilla
    • Tehokas moottori tuottaa jopa 76 ft-lb vääntömomentin ja nopeuden 220 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomentin alueCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusPään korkeuspään leveysPituusMax. vääntömomenttikuristaaHinta
INGERSOLL-RAND 1077XPA ilmaräikäavain, kuulatyyppi, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64 1077 XPA10-45 jalkaa-lb.19160 rpm1 1 / 16 "1.5 "11 "54 jalkaa-lb.Vipu€289.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 1099XPA ilmaräikkäavain, 12 tuumaa, säädettävä, painonappi
€423.40 / yksikkö