Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 1077XPA ilmaräikäavain, kuulatyyppi, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64

INGERSOLL-RAND 1077XPA ilmaräikäavain, pallotyyppi, 54 ft-lb, 160 RPM

Varastossa
Tuote: AE4JRU Malli: 1077XPARistiviite: 5LA64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma19
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaSäädettävä
Vapaa nopeus160 rpm
Pään korkeus1 1 / 16 "
pään leveys1.5 "
Pituus11 "
Max. vääntömomentti54 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko1 / 2 "
kuristaaVipu
Vääntömomentin alue10-45 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vakio räikkäavain helpottaa kiristämistä tai kiinnittämistä
    • Sisältää kestävän rakenteen ja edistyneen pään muotoilun, jossa on pallomurskain kääntyvää käyttöä varten ja säädettävä nopeuden säätö aina 54 ft-lb asti
    • 360 asteen pakokaasu ohjaa pakokaasun pois käyttäjältä, mikä varmistaa paremman työtilan ja pääsyn vaikeasti saavutettaville alueille
    • Tehonsäädin parantaa jokaisen työn hallintaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomentin alueCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusPään korkeuspään leveysPituusMax. vääntömomenttikuristaaHinta
INGERSOLL-RAND 1099XPA ilmaräikkäavain, 12 tuumaa, säädettävä, painonappi | AE4JRV 5LA66 1099 XPA10-60 jalkaa-lb.24220 rpm2"2"12 "76 jalkaa-lb.Nappi€423.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 1077XPA ilmaräikäavain, pallotyyppi, 54 ft-lb, 160 RPM
€289.94 / yksikkö