Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INFICON 711-202-G1 Ultraäänivuototunnistin 40.5 Khz | AC9WDQ 3KXG7

INFICON 711-202-G1 Ultraäänivuotoilmaisin 40.5 Khz

Varastossa
Tuote: AC9WDQ Malli: 711-202-G1Ristiviite: 3KXG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€509.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraäänivuototunnistin
AC-taajuusvaste35-45 KHz: n alue, keskitetty 40.5 KHz: n taajuudella
ToimintoNopeasti erilaisten lähteiden, kuten kylmävuodot, sähkökaaret ja kuluneet laakerit, tuottaman ultraäänen alkuperä.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.48
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INFICON 711-202-G1 Ultraäänivuotoilmaisin 40.5 Khz
€509.13 / yksikkö