Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN LUKKO A1107ORJ Lukituslukko, avain eri oranssi 1/4 tuuman halkaisija | AD7HVX 4END8

AMERICAN LOCK A1107ORJ Lukitus Riippulukko Avaimet Eri oranssi 1/4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD7HVX Malli: A1107ORJRistiviite: 4END8
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
€29.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetOranssi
Kehon viimeistelyeloksoitu
Kehon korkeus1.875 "
Kehon pituus1.875 "
Rungon materiaaliAnodisoitu alumiini
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
VäriOranssi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Avaimen tyyppiToisin
Lukitusmekanismi5-nastainen juomalasi
PääavainEi
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus3"
Kahvan materiaaliKromattu booriteräs
KahvatyyppiLaajennettu
Sakkeli leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriKahvan korkeusKahvatyyppiHinta
AMERICAN LOCK A1106RED -lukituslukko-näppäin, erilainen punainen 1/4 tuuman kahvan halkaisija | AB3GZL 1TDB6 A1106PUNAINENpunainenpunainen1.5 "avoin€27.08
AMERIKAN LUKKO A1106YLW-lukituslukko, jossa on erilainen keltainen halkaisija 1/4 tuumaa | AB3GZM 1TDB7 A1106YLWKeltainenKeltainen1.5 "avoin€27.08
AMERIKAN LUKKO A1106BLU-lukituslukko, näppäinkoko erilainen sininen 1/4 tuuman halkaisija | AB3GZN 1TDB8 A1106BLUsininensininen1.5 "avoin€27.08
AMERIKAN LUKKO A1106GRN-lukituslukko, avain eri vihreä 1/4 tuumaa. Halkaisija | AB3GZP 1TDB9 A1106GRNVihreäVihreä1.5 "avoin€27.08
AMERICAN LOCK A1106BLK-lukituslukko, avain eri musta 1/4 tuumaa. Halkaisija | AB3GZQ 1TDC1 A1106BLKMustaMusta1.5 "avoin€27.08
AMERIKAN LUKKO A1106ORJ Lukituslukko, avain eri oranssi 1/4 tuuman halkaisija | AB3GZR 1TDC2 A1106ORJOranssiOranssi1.5 "avoin€27.08
AMERICAN LOCK A1106CLR -lukituslukko, avain, erilainen hopea 1/4 tuuman halkaisija | AD7HUR 4EMZ7 A1106CLRHopeaHopea1.5 "avoin€27.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK A1107ORJ Lukitus Riippulukko Avaimet Eri oranssi 1/4 tuuman halkaisija
€29.20 / yksikkö