Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INFICON 710-202-G27 mikronimittari ja kotelo LCD | AE7QLG 5ZXH3

INFICON 710-202-G27 mikronimittari kotelolla LCD

Varastossa
Tuote: AE7QLG Malli: 710-202-G27Ristiviite: 5ZXH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€465.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMicron-mittari
Ympäristön toiminta-alue0 - 120 F
YhteysKF-16-sovitus
näyttöMikronit, Pascal, Millibars tai Torr
mittausalue1 - 760,000 XNUMX mikronia
Virtalähde9 V: n akku (45 tunnin akunkesto)
TyyppiDigitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtalähdeHinta
INFICON 710-202-G1 tyhjiömittari, 1/4 tuuman soihtu | AA4HYQ 12N632 710-202-G11/4 "kylmäaineen soihtu9V Akku€359.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INFICON 710-202-G27 mikronimittari kotelolla LCD
€465.92 / yksikkö