Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING V5720WH Heijastava merkintänauharulla 150 jalkaa | AG9HRJ 20LP77

INCOM MANUFACTURING V5720WH Heijastava merkintäteippi 150 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AG9HRJ Malli: V5720WHRistiviite: 20LP77

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava teippi
Halkaisija7.5 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.-10 - 160 astetta F
Roll pituus150ft.
Nauhan väriValkoinen
Paksuus13 milj.
TyyppiJatkuva rulla
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräSuorituskyky Temp.Roll pituusPaksuusLeveysHinta
INCOM MANUFACTURING FTL300 lattiamerkintärulla, 3 tuuman leveä | AH7JRA 36UV78 300 FTL4.5 "Lattiamerkintänauha0 astetta 120 astetta F30ft.0.236 "3"€45.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING V5720WH Heijastava merkintäteippi 150 jalan pituus
€324.23 / yksikkö