Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING FTL300 lattiamerkintärulla, 3 tuuman leveä | AH7JRA 36UV78

INCOM MANUFACTURING FTL300-lattiamerkintärulla, 3 tuuman leveä

Varastossa
Tuote: AH7JRA Malli: FTL300Ristiviite: 36UV78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Halkaisija4.5 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.0 astetta 120 astetta F
Roll pituus30ft.
Nauhan väriPoista valinta
Paksuus0.236 "
TyyppiJatkuva rulla
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4128
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräSuorituskyky Temp.Roll pituusPaksuusLeveysHinta
INCOM MANUFACTURING V5720WH Heijastava merkintänauharulla 150 jalkaa | AG9HRJ 20LP77 Aukioloaika:7.5 "Heijastava teippi-10 - 160 astetta F150ft.13 milj.2"€324.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING FTL300-lattiamerkintärulla, 3 tuuman leveä
€42.38 / yksikkö